曜日別特売

AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー

AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー - 東芝

ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。
本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。
スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。
東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。

仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831627AX-CP50(W)
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする