曜日別特売

AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー

AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー - 東芝

メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。
音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。
スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。
すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。

仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック内容量1台
注意
※USBケーブルは給電専用です。充電はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831618AX-CP20(W)
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする