曜日別特売

AUREX ポータブルCDプレーヤー

AUREX ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ポータブルCDプレーヤー - 東芝AUREX ポータブルCDプレーヤー - 東芝

シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。
乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。
スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。

仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる)付属品USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3Vチャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム最大出力【実用】14nW+14nW対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック内容量1台
注意
※USBケーブルは給電専用です。充電はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831609AX-CP10(W)
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする