電気衣類乾燥機[軒先渡し]

電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立

靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。

寸法(mm)幅630×奥行439(ドア開き時851×高さ670質量(kg)25ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー乾燥質量(kg)標準(強)4、標準(弱)4(布団2.6)、除菌(75℃)4、干す前4、低温乾燥3、15分4、60分4、4省エネ機能待機時間消費電力0内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831600DE-N40HX
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする