曜日別特売

電気衣類乾燥機[軒先渡し]

電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し] - 日立

衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。

ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831575DE-N60HV幅630×奥行516(ドア開き時921)×高さ670 ※衣類乾燥機を設置の際は、本体は前面を開放して、背面や左右の壁、天井から4.5cm以上離してください。26標準(強)6、標準(弱)6(布団3)、除菌(75℃)6、干す前6、低温乾燥4、15分6、60分6、仕上げ6、風乾燥1時間化繊混紡1、風乾燥2時間化繊混紡1、6
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69831591DE-N50HV幅630×奥行446(ドア開き時851)×高さ670 ※衣類乾燥機を設置の際は、本体は前面を開放して、背面や左右の壁、天井から4.5cm以上離してください。25標準(強)5、標準(弱)5(布団2.6)、除菌(75℃)5、干す前5、低温乾燥3、15分5、60分5、仕上げ5、風乾燥1時間化繊混紡1、風乾燥2時間化繊混紡1、5
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする