充電式ツーウェイランタン ホワイト

充電式ツーウェイランタン ホワイト - ルミカ充電式ツーウェイランタン ホワイト - ルミカ充電式ツーウェイランタン ホワイト - ルミカ充電式ツーウェイランタン ホワイト - ルミカ

『充電式ツーウェイランタン』は、充電&給電が可能なコンパクトランタンです。本体上部が可動式になっており、伸ばすとランタンに、縮めるとトーチになる便利なアイテムです。充電することで繰り返し使用でき、スマホなどのUSB機器への給電も可能です。使用シーンに合わせて高輝度、低輝度、点滅の3モードに切り替えが可能です。

用途緊急時だけでなく、日常使いに。付属品充電ケーブル(約1m)ホワイト質量(g)212出力DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トーチ時】49×49×132【ランタン時】49×49×146光源高輝度1W 白色LED×1バッテリーLi-ionバッテリー 3.2V/2000mAh連続点灯時間(時間)【High(高輝度)】8 / 【Low(低輝度)】34 / 【点滅時】15内容量1個
注意
※USB-ACアダプタは付属していませんので、市販品をご用意ください。(出力5V1A以上のものを推奨)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831801E80551
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする