曜日別特売

非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き)

非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) - ルミカ非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) - ルミカ非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) - ルミカ非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) - ルミカ非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) - ルミカ

『非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き)』は、緊急時に音で知らせるブザーと、暗闇を照らすライトが付いたカードです。社員証やセキリュティカードなどと一緒に持ち歩ける薄型のカードライトで、緊急時には音で知らせるブザーが付いており、付属のネックストラップは事故防止のパーツ付きで長さ調節も可能です。主電源をOFFにすることで電池の消耗を防ぐことができる他、会議中に音が鳴ってしまうという誤操作も防ぎます。

用途社内での日常携帯や通勤・通学時の防犯用に。寸法(mm)91×55×6質量(g)82使用電池CR2016×2個(別売り)電池寿命連続点灯:30時間、ブザー音:30分音量(dB)80(1m離れた場所:55)内容量1個
注意
※電池は別売りです。電池寿命は目安です。ご使用の電池によって異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831810E80552
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする