曜日別特売

DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード

DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード - DJIDJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード - DJIDJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード - DJIDJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード - DJI

クイックリリース360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。

用途プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。セット内容プロペラガード(セット)× 1質量(g)(片側)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(取付後)357×280×90半径(Φmm)65内容量1組
注意
※1. プロペラガードをDJI Mini 5 Proに取り付ける前に、必ず機体ファームウェアがv01.00.0400以降に更新されていることを確認してください。更新されていない場合、飛行の安定性を保証できません。
※2. プロペラガードを取り付けた後には、機体の重量は250 gを超えます。飛行する前に、現地の法律および規制を確認し、常に厳守してください。必要に応じて、飛行前に関連する政府関連機関から必要な承認と許可を得てください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698307087224123137
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする