DJI Power Expansion Battery 2000

DJI Power Expansion Battery 2000 - DJIDJI Power Expansion Battery 2000 - DJIDJI Power Expansion Battery 2000 - DJIDJI Power Expansion Battery 2000 - DJIDJI Power Expansion Battery 2000 - DJI

DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります

用途
【より大容量、真のパワーを】
Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。
【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】
拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。
出力
出力電圧:40.0~58.4 V
最大出力電流:60 A
入力
入力電圧:58.4 V
最大入力電流:60 A
質量(kg)16.5温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45バッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2内容量1台
注意
※互換性:DJI Power 1000/1000 V2/2000
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698307171565993236
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする