エアージェイ
iPhone カメラレンズ全面保護ガラス
高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
材質
表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン
透過率(%)
92
表面硬度
9H
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応機種
パネル厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831740
VG-LPC17-2
19.1×36.8
iPhone17
2.53(ガラス層:0.3)
¥
1,255
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
69831749
VG-LPC17P-3
37.5×61.5
iPhone17Pro
2.81(ガラス層0.3)
¥
1,255
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
69831767
VG-LPC17PX-3
37.4×67.5
iPhone17ProMAX
2.8(ガラス層0.3)
¥
1,255
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください