曜日別特売

iPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル

iPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル - エアージェイ

AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するスーパークリア液晶保護ガラスパネル。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。
失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。

表面硬度9H付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1透過率(%)80ガラス厚(mm)0.33内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831670VGN-P25-MTiPhone17、iPhone16Pro表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤
1,437
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
69831697VGN-P25P-MTiPhone17Pro、iPhone16Pro表面:旭ガラス、アクリル、吸着面:AB接着剤
1,437
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする