iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル

iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル - エアージェイiPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル - エアージェイ

AGC(旭硝子)社製ガラスを使用、画面の反射、光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプの液晶保護ガラスパネル。さらさらマットな質感で、滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適です。
表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。
失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1対応機種iPhone17Pro、iPhone16Pro透過率(%)93表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831688VGN-P25P-CL
1,255
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする