エアージェイ
iPhone カメラレンズ全面保護ガラス
高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
材質
表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン
寸法(幅W×高さH)(mm)
22.7×64.3
対応機種
iPhone Air
透過率(%)
92
表面硬度
9H
パネル厚(mm)
3.48(ガラス層0.3)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831758
VG-LPC17A-1
¥
1,255
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください