曜日別特売

iPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応) 液晶保護フィルムパネル

iPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応)  液晶保護フィルムパネル - エアージェイiPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応)  液晶保護フィルムパネル - エアージェイiPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応)  液晶保護フィルムパネル - エアージェイiPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応)  液晶保護フィルムパネル - エアージェイiPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応)  液晶保護フィルムパネル - エアージェイiPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応)  液晶保護フィルムパネル - エアージェイiPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応)  液晶保護フィルムパネル - エアージェイ

ガラスパネルに比べ貼っても重くならないフィルムの液晶パネルです。疲れ目の原因となるブルーライトを約30%カットするブルーライトカットフィルムです。
衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから保護っします。
不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現します。
指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:PET、吸着面:AB接着剤厚さ(mm)0.15寸法(幅W×高さH)(mm)67×145.2対応機種iPhone17Pro、iPhone17、iPhone16Pro透過率(%)85ブルーライトカット率30%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831731VF-P25-BL
1,164
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする