曜日別特売

乾電池式スタンドライトノーマルタイプ

乾電池式スタンドライトノーマルタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトノーマルタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトノーマルタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトノーマルタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトノーマルタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトノーマルタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質ABS樹脂電源1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売) / 2.USB電源(別売)本体質量(g)137寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド】55×15×70【ベース】80×25×100色温度昼光色電池寿命(時間)連続点灯:75照度(Lux)(30cm直下)100光束(Lm)25平均寿命(時間)25000内容量1個
関連資料:(0.09MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830498SDLD03WH
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする