定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)

定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) - エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) - エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) - エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) - エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) - エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) - エフケイシステム

卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式
角度調整が可能なヒンジ構造
柔軟なインターフェイス対応
角度を気にせず、スキャンが可能
低コントラストのバーコード対応

その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-C読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)内容量1個
注意
※2バイト文字
※USB-HID:内部変換機能により対応
※USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応
※ネジは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843457ST-860UC(W)ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69843466ST-860UC(B)ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする