曜日別特売

交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント

交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント - TOKINA(トキナー)

11-18mmは、16.5mm~27mm(35mm判換算)の画角域をF2.8でカバーするため、 単焦点レンズ約4本分の活用範囲があります。開放F値F2.8クラスの標準ズームとの併用にも便利な画角域です。
動画撮影に威力を発揮する単焦点レンズ数本分の焦点距離と、APS-C専用の超広角ズームレンズで開放F値2.8を達成しています。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスを実現しました。
手のひらに乗るサイズ、最大径74.4mmと全長74.4mmを実現。フィルターサイズも67mmと小型・軽量を実現しました。

仕様レンズフード(付属):バヨネットフード全長(mm)74.4質量(g)320枚数【絞り羽根】9枚倍率【マクロ最大】1:9.2/1:12.4最大径(Φmm)74.4フィルターサイズ(mm)67コーティングマルチコーティング焦点距離(mm)11-18フォーマット形式APS-Cフォーマットレンズ構成11群13枚撮影距離(m)【最短】0.19/0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小:F22明るさF2.8画角104.3°~76.7°レンズマウント富士Xマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830726-
104,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする