曜日別特売

400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT

400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT - TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT - TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT - TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT - TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT - TOKINA(トキナー)

トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。
ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。
ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。
野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。
※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。

仕様【フード】専用フード(付属) BH-673(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)76.8×Φ74質量(g)355(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.5フィルター直径(Φmm)67(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)400レンズ構成5群6枚撮影距離(m)【最短】1.15フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカスマウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角6°13'(対角・フルサイズ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830751-ニコンFマウント
64,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69830760-キヤノンEFマウント
64,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69830769-ソニーEマウント
64,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69830778-富士フイルムXマウント
64,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69830787-マイクロフォーサーズ
64,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする