WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト

WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト - TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト - TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト - TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト - TAKENOW

ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。
伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。
充電ケーブル付属。

用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20内容量1台
注意
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃~40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※ライトの発光部の長さは約825mmで、伸ばしても変わりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830848TN021-1
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする