AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2

AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 - iFLYTEK(アイフライテック)

録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳をこの一台で完結、iFLYTEK AINOTE 2。
【極薄・極軽・大画面|驚異の携帯性】
電子ノートの概念を変える、厚さわずか4.2mm・重量295gの超薄軽量ボディ。10.65インチの大画面電子ペーパーを搭載し、最高の携帯性と視認性を両立。コンパクトで、場所を選ばずモバイルワークが可能です。
【次世代AIアシスタント|ChatGPT-5で思考を加速】
会議音声の自動議事録化、専用AIボタンによる即時質疑応答、キーワード検索からドキュメント自動作成まで。先進のChatGPT-5モデルを搭載し、アイデア出しから資料整理までを強力にサポートする賢いスマートノートです。
【Wacom技術による紙感筆記|アイデアをなめらかに記録】
iFLYTEKとWacomが共同開発したスタイラスペンが、電子メモに革命を起こします。低遅延技術と最適化されたリフレッシュレートで、まるで紙に書いているようなリアルな筆記感覚を実現。滑らかな書き心地で創造性を最大限に解放します。
【プロ級文字起こし翻訳|グローバルコミュニケーションを支援】
会議・講義を高精度録音し、リアルタイムで文字起こし。16言語の音声文字起こし・11言語のリアルタイム翻訳で言語の壁を越えたコミュニケーションをサポート。国際ビジネスで真価を発揮します。
【目にやさしい|快適な電子書籍リーダー】
まぶしさやブルーライトを大幅カットし、長時間の読書にも最適。電子書籍から資料閲覧まで、目の負担を軽減し、没入できる読書体験を提供します。
【スケジュールとメモの連携|スマート生産性向上】
手書き電子メモに付けた「?」「
」記号からToDoを自動抽出。Googleカレンダーと連携し、予定とノートを一元管理。計画と実行のサイクルを完結させます。
【Android 14 & Google Play|アプリで可能性を拡張】
Android 14を搭載し、Google Playからアプリを直接インストール可能。お好みのアプリと組み合わせ、最適なワークフローを構築できます。
【驚異の長時間駆動|充電の煩わしさから解放】
4000mAhの大容量バッテリー搭載で、最大2週間の連続使用を実現。頻繁な充電不要で、仕事や学習のフローを中断させません。
【大容量&堅牢セキュリティ|ローカル保存でデータを強力保護】
大容量ストレージを搭載し、すべてのデータを端末内にローカル保存。さらに、様々なセキュリティ基準に準拠しており、あなたのアイデアやノートを厳格かつ安全に保護します。
【シームレスなマルチデバイス連携|ワークフローを最適化】AINOTE Mobileアプリ・PC版との連携により、全てのデバイス間でノートを自動同期。オフィス、自宅、外出先を問わず、いつでも最新情報にアクセス可能です。

シルバー本体寸法(mm)約247×178×4.2本体質量(g)295ディスプレイ10.65インチ E-inkクロススクリーン(1920×2560、300PPI)使用CPU8core 2.2GHz記録ファイル形式pdf、epub、txt、mobi、azw、jpeg、png、doc(x)、xIs(x)、ppt(x)録音時間280分バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-COSAndroid 14.0/GMS認定ワイヤレス通信WiFi 6+Bluetooth 5.4記録メディア内蔵メモリタッチパネル方式タッチ+タッチペン音声4マイクストレージ4GB RAM+64GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830331AINOTE2
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする