曜日別特売

ワンタッチベルトメタル

ワンタッチベルトメタル - トップマン[工具・金物]

メタル製ワンタッチベルト

材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミ合金 ベルト止め:ポリプロピレンベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1250内容量1個
注意
※墜落制止用器具用としての使用は絶対にしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698302454000497
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする