トップマン[工具・金物]
電工ペンチ
自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に
仕様
TC-240、切断できるボルトサイズ(ISO):M2.6・3・3.5・4・5、【圧着できる端子(平方mm)】端子:1.25・2.0・5.5/オープンバレル・差込端子:1.25・2.0・5.5
電線仕様-太さ(mm
2
)
被覆を取れる:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
内容量
1個
注意
※電気が流れている線に使用したり、その付近での作業を行わないで下さい。
※屋内・外配線工事などの重要な圧着には使用しないでください。
※自動車電装品取付や各種ホビーに使用する簡易工具です。
※端子・ボルト・コードのサイズに合った位置で使用してください。
※カッター部分で焼入れした鋼線は切断できません。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831828
4001199
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください