GR MT6 BALL MOUNT 25.4

GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)GR MT6 BALL MOUNT 25.4 - GR(ジーアール)

スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。
ハンドルバーに取り付け可能なマウントです。
ボールジョイント機構により、自由に角度を変えられます。
マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。
スマホをセットした後は、工具不要で360度回転でき好みの向きに合わせられます。
取り外しは、解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で片手で素早く行えます。
本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。
さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。
付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、手持ちのスマホやケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。

用途
ハンドルバーに取り付け可能なマウント【特許取得済】【実用新案登録済】
スマホをセットした後は、工具不要で3D角度調整でき見やすい位置にセット可能
マグネットでスマホの位置を誘導し、ワンアクションで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し
アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動を軽減しスマートフォンへの負荷を減らす設計
対応ハンドル径:Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 32(mm)
ハンドル径(Φmm)Φ22.2ー32内容量1個
注意
※ 特許登録番号7635491
※ 実用新案登録番号3249354
※ 実用新案登録番号3250572
※ スマートフォン装着時は、確実にロックを行ってください。
※ スマートフォン本体に直接貼り付けないでください。強力な両面テープを使用している為、剥がす際にスマートフォンのパネルが破損したり、傷がついてしまう可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6983117165136
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする