GR-MT9 BAR MOUNT 8-14

GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)GR-MT9 BAR MOUNT 8-14 - GR(ジーアール)

スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。
ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。
取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。
マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。
取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。
本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。
さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。
専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。

用途
ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント【特許取得済】【実用新案登録済】
取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウント可能
マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し
アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
対応バー径:Φ8 / 10 / 12 / 14(mm)
適合径(Φmm)【ミラーロッド&バーロッド】8~14内容量1個
注意
※ 特許登録番号7635491
※ 実用新案登録番号3251388
※ スマートフォン装着時は、確実にロックを行ってください。
※ スマートフォン本体に直接貼り付けないでください。強力な両面テープを使用している為、剥がす際にスマートフォンのパネルが破損したり、傷がついてしまう可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6983119865254
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする