曜日別特売

ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー - Panasonic(パナソニック)ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー - Panasonic(パナソニック)ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー - Panasonic(パナソニック)ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー - Panasonic(パナソニック)

デジタルチューナー搭載で選局がかんたん!らくらくチューニングラジオ
暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載
持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付き
AMラジオ番組がFM 放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)

用途ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本シルバー質量(g)111電源(V)DC 3 単3形乾電池×2本保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×2.85×11.7スピーカー5.7cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)【実用】(DC時)125内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843606RF-P55-S
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする