UCC(上島珈琲)
【2026年福袋7点セット】 カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD ギフトセット 専用カプセル51杯付き
7点を1箱にまとめたDRIP PODギフトセット
1箱にまとめて配送
用途
カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 福袋 福箱 ギフトセット 専用カプセル51杯付き
セット内容
マシン本体、15種飲み比べカプセルボックス×1箱、鑑定士の誇り スペシャルブレンド×1箱、鑑定士の誇り リッチブレンド×1箱、鑑定士の誇り 炭焼珈琲×1箱、オリジナルホーローマグ、オリジナルキャンバストート
質量(kg)
3
保証期間
マシン本体のみ1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.3×29×22.4
内容量
1セット
注意
※期間・数量限定販売の為、予めご了承の程お願いします
※お取り置きは致しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69843570
7テンセツト(W)
ホワイト、ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
取扱停止中
69843579
7テンセツト(T)
ブラウン、ブラウン
オープン
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
取扱停止中
69843588
7テンセツト(P)
アッシュローズ
オープン
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください