曜日別特売

全自動洗濯機 4.5kg

全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg - Hisense(ハイセンス)

最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機

電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
用途洗濯機 4.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード仕様【設置可能防水板(奥行内寸法)】498mm以上、【洗濯時間】標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分、【排水方向】左右・後・真下 ※真下排水には別売部品をご使用ください、【標準水位(L)】45~13、【予約タイマー】1~24時間質量(kg)28.5ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)345/390乾燥質量(kg)1、【風乾燥】2運転音(dB)(洗い/脱水)約41/約47保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×88標準使用水量(L)93洗濯/脱水容量(kg)4.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843597HW-K45E
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする