Manfrotto
クロマキー背景2.3m高用コネクションキット
複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
用途
フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。
色
グリーン
質量(g)
430
幅(cm)
15
長さ(cm)
230
内容量
1個
注意
※マンフロット LL LB7622用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69843658
LL LB7945
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください