折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット

折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット - Manfrotto

簡単に組立可能な自立型のクロマキー背景キット

用途クロマキーグリーンのカバーを、折りたたみ可能なアルミフレームにクリップで留めるだけで、クロマキー撮影背景が完成します。付属品専用ケース質量(kg)9グリーン幅(m)4高さ(m)2.3内容量1個
注意
※クロマキーカバー:洗濯機使用可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843667LL LB7622
122,045
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする