SMC
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
取付支持形式
ボスカット基本形
作動方式
単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
シリンダストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69847718
CDM2KBZ20-150TZ
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください