ナイトライトテレビリモコン

ナイトライトテレビリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

国内主要メーカー14社対応。
メーカー設定方法がわかる二次元コード付き
メーカー独自機能4ボタン搭載
テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタン
ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止
再設定不要のバックアップ機能搭載

仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A材質ABSブラック本体質量(g)100定格消費電力(W)0.22光源昼白色LED 5000K (交換不可)通信方式赤外線(IR)方式充電時間約2時間使用可能温度範囲センサー:0℃~35℃使用電池リチウムポリマー電池500mAh連続点灯時間約15時間 (満充電時)電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合)検知方式人感明暗センサーボタン数40点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28内容量1個
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69847587RC27BK
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする