倉敷化工
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)
12
材質(ゴム)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
寸法表(0.45MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69844665
KHS-C7050
40
70
50
1590 { 162 }
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69844681
KHS-C10070
85
100
70
3340 { 340 }
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください