帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ

帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ - CKD帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ - CKD

静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。
色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。

用途
エア配管用に
帯電防止が必要な個所に
材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし内容量1個
注意
※継手を接続した部位は必ず接地してください。接地していない場合、チューブが帯電する可能性があります。
※帯電防止が重要な箇所に使用する場合は”黒色”を選定してください。
※ワンタッチ継手を用いて真空圧で使用の際は、インサートリングを併用してください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
体積抵抗率(Ωcm)
チューブ色
最小取付半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843911UP-9132-20-F2Φ3.2×Φ1.8(JIS B 8381:2008)4(JIS K 6911)104~105黒色8
7,970
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843920UP-9132-20-W-F2Φ3.2×Φ1.8(JIS B 8381:2008)4(JIS K 6911)1010~1011白色8
7,970
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843929UP-9132-20-C-F2Φ3.2×Φ1.8(JIS B 8381:2008)4(JIS K 6911)1010~1011透明8
8,750
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843938UP-9132-20-CB-F2Φ3.2×Φ1.8(JIS B 8381:2008)4(JIS K 6911)1010~1011透明青8
8,750
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843947UP-9132-20-CG-F2Φ3.2×Φ1.8(JIS B 8381:2008)4(JIS K 6911)1010~1011透明緑8
8,750
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843956UP-9132-20-CR-F2Φ3.2×Φ1.8(JIS B 8381:2008)4(JIS K 6911)1010~1011透明赤8
8,750
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843965UP-9104-20-F2Φ4×Φ2.5(JIS B 8381:2008)6(JIS K 6911)104~105黒色11
11,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843981UP-9104-20-W-F2Φ4×Φ2.5(JIS B 8381:2008)6(JIS K 6911)1010~1011白色11
11,740
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843990UP-9104-20-C-F2Φ4×Φ2.5(JIS B 8381:2008)6(JIS K 6911)1010~1011透明11
12,940
12,890
14,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
69843999UP-9104-20-CB-F2Φ4×Φ2.5(JIS B 8381:2008)6(JIS K 6911)1010~1011透明青11
12,940
12,890
14,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844008UP-9104-20-CG-F2Φ4×Φ2.5(JIS B 8381:2008)6(JIS K 6911)1010~1011透明緑11
12,940
12,890
14,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844017UP-9104-20-CR-F2Φ4×Φ2.5(JIS B 8381:2008)6(JIS K 6911)1010~1011透明赤11
12,940
12,890
14,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844026UP-9106-20-F2Φ6×Φ4(JIS B 8381:2008)12(JIS K 6911)104~105黒色18
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844035UP-9106-20-W-F2Φ6×Φ4(JIS B 8381:2008)12(JIS K 6911)1010~1011白色18
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844051UP-9106-20-C-F2Φ6×Φ4(JIS B 8381:2008)12(JIS K 6911)1010~1011透明18
18,180
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844060UP-9106-20-CB-F2Φ6×Φ4(JIS B 8381:2008)12(JIS K 6911)1010~1011透明青18
18,180
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844069UP-9106-20-CG-F2Φ6×Φ4(JIS B 8381:2008)12(JIS K 6911)1010~1011透明緑18
18,180
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844078UP-9106-20-CR-F2Φ6×Φ4(JIS B 8381:2008)12(JIS K 6911)1010~1011透明赤18
18,180
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844087UP-9108-20-F2Φ8×Φ5(JIS B 8381:2008)10(JIS K 6911)104~105黒色25
22,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844096UP-9108-20-W-F2Φ8×Φ5(JIS B 8381:2008)10(JIS K 6911)1010~1011白色25
22,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844105UP-9108-20-C-F2Φ8×Φ5(JIS B 8381:2008)10(JIS K 6911)1010~1011透明25
22,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844121UP-9108-20-CB-F2Φ8×Φ5(JIS B 8381:2008)10(JIS K 6911)1010~1011透明青25
22,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844130UP-9108-20-CG-F2Φ8×Φ5(JIS B 8381:2008)10(JIS K 6911)1010~1011透明緑25
22,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844139UP-9108-20-CR-F2Φ8×Φ5(JIS B 8381:2008)10(JIS K 6911)1010~1011透明赤25
22,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844148UP-9110-20-F2Φ10×Φ6.5(JIS B 8381:2008)13(JIS K 6911)104~105黒色30
30,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844157UP-9110-20-W-F2Φ10×Φ6.5(JIS B 8381:2008)13(JIS K 6911)1010~1011白色30
30,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844166UP-9110-20-C-F2Φ10×Φ6.5(JIS B 8381:2008)13(JIS K 6911)1010~1011透明30
30,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844175UP-9110-20-CB-F2Φ10×Φ6.5(JIS B 8381:2008)13(JIS K 6911)1010~1011透明青30
30,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844191UP-9110-20-CG-F2Φ10×Φ6.5(JIS B 8381:2008)13(JIS K 6911)1010~1011透明緑30
30,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844200UP-9110-20-CR-F2Φ10×Φ6.5(JIS B 8381:2008)13(JIS K 6911)1010~1011透明赤30
30,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844209UP-9112-20-F2Φ12×Φ8(JIS B 8381:2008)16.5(JIS K 6911)104~105黒色36
42,160
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844218UP-9112-20-W-F2Φ12×Φ8(JIS B 8381:2008)16.5(JIS K 6911)1010~1011白色36
42,160
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844227UP-9112-20-C-F2Φ12×Φ8(JIS B 8381:2008)16.5(JIS K 6911)1010~1011透明36
42,160
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844236UP-9112-20-CB-F2Φ12×Φ8(JIS B 8381:2008)16.5(JIS K 6911)1010~1011透明青36
42,160
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844245UP-9112-20-CG-F2Φ12×Φ8(JIS B 8381:2008)16.5(JIS K 6911)1010~1011透明緑36
42,160
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69844261UP-9112-20-CR-F2Φ12×Φ8(JIS B 8381:2008)16.5(JIS K 6911)1010~1011透明赤36
42,160
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする