曜日別特売

アルミチェーンホイスト

アルミチェーンホイスト - オーエッチ工業アルミチェーンホイスト - オーエッチ工業

軽量でコンパクトな設計です。

用途荷の積み下ろし等に。標準揚程(m)3ハンドチェーン(m)2.9ロードチェーン(m)3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格荷重(t)
フック間最小距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69850999ACH-0252.90.25250
32,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69851008ACH-054.60.5300
32,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする