オーエッチ工業
電動ホイスト
単管に直接取り付けが可能です。
用途
荷の積み下ろし等に。
質量(kg)
9
電源(V)
100
定格荷重(t)
0.06
コード長さ(m)
操作:3
電源コード(m)
3
標準揚程(m)
20
巻上速度(m/min)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69850990
DWT-60
¥
70,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください