曜日別特売

Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3015mm

Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3015mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3015mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3015mm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

扉は左右どちらの棟にも設置できます。
また、扉の開く方向も変更可能です。
棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック6個付。電気を引きたい時のコードホール付。

用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ一般型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:2120、全体:2495間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:3095772、1444、1500、1850、2120、2290、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)6.9色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、
※平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は
※お届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※・原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.7m)でお届けします。
※配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合が
※ございます。
※・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、
※その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。
※予めご了承下さい。
※・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69850527TP-3022
383,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする