曜日別特売

丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入

丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!
丸型のナットカバーと相性最適
サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!
アイデア次第で装飾効果は無限!

用途外装パーツ・足回り材質樹脂入数(個)10内容量1セット
注意
※融雪剤散布地帯、沿岸地域等を走行された場合や、ボルト/ナットからの腐食により錆びが発生する場合がありますので予めご了承下さい
※毎走行前に必ずナットカバーに緩みがないか点検してください
※使用可能なナット/ボルトの高さには制限があります
※マフラー等の高温となる箇所には使用不可
※車両に依ってはワッシャーをカバー出来ない或いは取付自体不可の場合があります。必ず実際のハブナットサイズをご計測の上お求めください
※型式・年式等での車種適合照会は不可となっております、お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
全高(mm)
ナット
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69847727500631222514mm2t車
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69847736500632262817mm4t車
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69847745500633283019mmUD車
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
69847761500634323322mm大型車
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする