曜日別特売

軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット

軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット - MAD MAX(マッドマックス)

トラックの元の穴を利用して付属のボルトで簡単に取り付けが出来ます。ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。鏡面タイプでドレスアップにも最適です【商品仕様】
サイズ全長:約136mm 厚さ:約1mm ネジピッチ:約100mm
材質ステンレス
セット内容ステー本体2枚、M6ボルト、ナット4個※泥よけを取付するボルトは付属しておりません、別途ご用意ください。

用途トラックパーツ適合車種M6サイズ軽トラック車両【参考車種】ハイゼット、ピクシス、サンバー等※事前に本体サイズ、ボルトサイズをお確かめの上、ご購入ください。年式、グレードによってサイズが異なる場合が御座います。内容量1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851166MM70-0028-02
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする