曜日別特売

MAX2

MAX2 - GoProMAX2 - GoProMAX2 - GoProMAX2 - GoProMAX2 - GoPro

MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。
映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。
1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。
過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。

セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851261CHDHZ311
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする