曜日別特売

MAX2アクセサリーセット

MAX2アクセサリーセット - GoProMAX2アクセサリーセット - GoProMAX2アクセサリーセット - GoProMAX2アクセサリーセット - GoProMAX2アクセサリーセット - GoPro

MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。

セット内容MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851270CHDFZ311
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする