曜日別特売

三脚+ボールヘッド

三脚+ボールヘッド - GoPro三脚+ボールヘッド - GoPro三脚+ボールヘッド - GoPro三脚+ボールヘッド - GoPro三脚+ボールヘッド - GoPro三脚+ボールヘッド - GoPro

平らでない場所にも設置でき、カメラをしっかりと支える汎用性抜群の三脚。伸縮式の脚は自由に角度を固定することも、完全に平らにすることもできるため砂や水の中でも思い通りのショットを狙えます。回転は360度、傾斜は90度まで可能なボールヘッドにより、最適なアングルでカメラをロックできます。1/4-20ネジ対応の延長ポールを取り付ければ、360度カメラでポールが消えるショットの撮影も可能です。

幅(mm)30質量(kg)0.15高さ(mm)100奥行(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851340ABTTR001
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする