ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マグネット数字シート
ハサミやカッターを使わずに、シートから手で切り抜くことができます。
数字(0~9 10種)を形にしたデザイン性のあるマグネットです。
用途
ディスプレイや飾りつけ、オフィッス・学校・掲示板など幅広い用途に。
材質
マグネット
長さ(mm)
300
幅(mm)
130
厚さ(mm)
0.8
表面処理
PVC
内容量
1袋
注意
※マグネットの吸着力は、貼る場所により異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878956
10195747
704-7795
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69878965
10195748
704-7796
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください