JB(日本ボデーパーツ工業)
泥除けステンレス板
山折り2か所
裏板付き
ヘミング加工をしています。
用途
泥除けのウエイトにご使用ください。
その他
山折り2か所
板厚(mm)
0.8
加工
【端】ヘミング加工
内容量
1枚
注意
※ボルト・ナットは付いていません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69853160
430×120 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
430
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853169
450×120 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
450
120
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853178
500×120 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
500
120
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853187
600×120 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
600
120
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853196
500×180 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
500
180
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853205
600×180 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
600
180
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853221
2200×180 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
2200
180
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853230
2350×180 鏡面
SUS304 #800(鏡面)
2350
180
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853239
430×120 ウロコ
SUS304 ウロコ
430
120
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853248
450×120 ウロコ
SUS304 ウロコ
450
120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853257
500×120 ウロコ
SUS304 ウロコ
500
120
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853266
600×120 ウロコ
SUS304 ウロコ
600
120
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853275
500×180 ウロコ
SUS304 ウロコ
500
180
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853291
600×180 ウロコ
SUS304 ウロコ
600
180
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください