CAPTAIN STAG
多機能携帯トイレ スッキリさん 5回分
女性の方にも使いやすい男女兼用型の緊急ミニトイレです。
ブルーなので使用後の見た目が気にならない!
すぐに固まり、こぼれる心配がありません。
いざという時に安心な5個入り!
セット内容
製品5個、ゴミ袋2枚
材質
【本体】ポリエチレン・高分子ポリマー【受け口】IXPE発泡綿【吸水紙】PP不織布・パルプ<SAP吸水樹脂>【ゴミ袋】ポリエチレン
質量(g/個)
13
製品サイズ(mm)
【本体】275×125(受け口含まず)【ゴミ袋】500×400
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856730
UW-5043
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください