ミツバサンコーワ
バックブザー 減音・消音機能付
小型で軽量なバックブザーです。
尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
用途
自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに
周波数(Hz)
3000±200
本体質量(g)
60
使用温度(℃)
-30~80
防塵防水性能
IP66
音圧(dB/m)
【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)
断続回数
90±10%/分
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854395
RH-11
DC12
30以下(DC12V時)
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
69854411
RH-12
DC24
40以下(DC24V時)
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
69854420
RH-13
DC48
30以下(DC48V時)
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください