JB(日本ボデーパーツ工業)
角型LED miniマーカーランプ
アクリル2重レンズできらめき最大限!
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
ステンレスボルト・ナット
防塵防水規格:IP65
電圧
12/24V共用
ねじピッチ(mm)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×85×20
内容量
1個
関連資料:
(0.36MB)
注意
※本製品から微小なノイズが発生する場合がございます。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものに関しては動作確認を行って下さい。
※推奨締め付けトルク10Kgf・cm
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854341
LSL-511Y(黄)
黄色
黄色
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69854350
LSL-512A(橙)
橙色
橙色
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69854359
LSL-513R(赤)
赤色
赤色
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69854368
LSL-514G(緑)
緑色
緑色
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69854377
LSL-515B(青)
青色
青色
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69854386
LSL-516W(白)
白色
白色(ライセンスLED採用)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください