シンコール
エミネンス リフォーム框 上貼用 ライトオーク 1.5mm厚
シンコールリフォームフロアーRF-03の色に対応した既存の框の上から貼れるリフォーム用框材です。
用途
エミネンスリフォームフロアーの框用フロア材
材質
オレフィン系樹脂化粧シート+特殊強化基材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
256
厚さ(mm)
1.5
内容量
1枚
注意
※既存の木質床面・框面に直貼りする戸建て住宅の改装用框です。
※ 施工可能は下地材は木質系框です。それ以外の下地に施工すると框の浮き、踏み鳴り、割れなどの原因となります。
※土足でご使用になる場所への施工はお避けください。
※上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。
※◆施工要領
※ ・リフォームフロア―を既存の框が隠れる程度貼り伸ばし、上からリフォーム框を被せて仕上げます。
※ ・リフォーム框は、現場で折り曲げて専用接着剤(MSフロアーR)と専用両面テープ(JH-111)を併用して施工します。"
※
※商品に詳しい施工説明書を同梱しておりますので、よくお読みの上正しく安全に施工してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857317
RKF-13
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった