曜日別特売

カフェマグバリスタ コップ付ボトル500

カフェマグバリスタ コップ付ボトル500 - パール金属カフェマグバリスタ コップ付ボトル500 - パール金属カフェマグバリスタ コップ付ボトル500 - パール金属

ハンドル付きのステンレス製コップが付属しており、熱い飲み物も安心して飲めます。
真空断熱構造で高い保温・保冷力。
ワンタッチオープンで開閉がラク。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ステンレス鋼、コップ持ち手:ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)500質量(g)368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×80×225内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856355HC-527ブラック
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856371HC-528コーヒーチェリー
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする