山陽物産
2つ折り ヘアブラシBエコ こだわりエコシリーズ
包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このヘアブラシは食用に適さない古米や砕米を約20%配合しています。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)
袋:70×145×18
入数
1箱1000本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190357
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】20
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854989
14232-01
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません