CAPTAIN STAG
柔らかストレッチグローブ
着け心地抜群の柔らかさのストレッチグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
ポケットにスムーズに収納可能。
材質
本体生地:ポリエステル・ポリウレタン 手のひら:シリコーン タッチパネル:人工皮革
内容量
1双
注意
※許容誤差±5%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856669
UX-1319
全長:220、手囲い:195、中指の長さ:80
M
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856678
UX-1320
全長:230、手囲い:200、中指の長さ:85
L
42
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856687
UX-1321
全長:240、手囲い:205、中指の長さ:85
XL
46
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください